889761-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA3350MC - 889761

Cinghia V CRE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:XPA3350MC - 889761
Rubix:999220630073593
Produttore:889761
EAN:3660338423147
889761-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA3350MC - 889761

Riepilogo info tecniche

Profiloxpa
Lunghezza di orientamento3350 mm
Lunghezza esterna3368 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889761-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA3350MC - 889761


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxpa
Lunghezza di orientamento3350 mm
Lunghezza esterna3368 mm
Larghezza superiore13 mm
Altezza10 mm
11,50 IVA esclusa
/ Unità
14,03 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione