889897-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ1500MC - 889897

Cinghia V CRE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:XPZ1500MC - 889897
Rubix:999220630073712
Produttore:889897
EAN:3660338424502
889897-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ1500MC - 889897

Riepilogo info tecniche

Profiloxpz
Lunghezza di orientamento1500 mm
Lunghezza esterna1513 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889897-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ1500MC - 889897


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxpz
Lunghezza di orientamento1500 mm
Lunghezza esterna1513 mm
Larghezza superiore10 mm
Altezza8 mm
4,05 IVA esclusa
/ Unità
4,94 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione