889736-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA2000MC - 889736

Cinghia V CRE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:XPA2000MC - 889736
Rubix:999220630073568
Produttore:889736
EAN:3660338422898
889736-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA2000MC - 889736

Riepilogo info tecniche

Profiloxpa
Lunghezza di orientamento2000 mm
Lunghezza esterna2018 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889736-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA2000MC - 889736


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Prodotto con mescola EPDM

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxpa
Lunghezza di orientamento2000 mm
Lunghezza esterna2018 mm
Larghezza superiore13 mm
Altezza10 mm
Materialeepdm
8,07 IVA esclusa
/ Unità
9,85 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore