889801-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPB1800MC - 889801

Cinghia V CRE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:XPB1800MC - 889801
Rubix:999220630073633
Produttore:889801
EAN:3660338423543
889801-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPB1800MC - 889801

Riepilogo info tecniche

Profiloxpb
Lunghezza di orientamento1800 mm
Lunghezza esterna1822 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889801-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPB1800MC - 889801


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxpb
Lunghezza di orientamento1800 mm
Lunghezza esterna1822 mm
Larghezza superiore16 mm
Altezza13 mm
8,97 IVA esclusa
/ Unità
10,95 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore