889892-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ1420MC - 889892

Cinghia V CRE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:XPZ1420MC - 889892
Rubix:999220630073707
Produttore:889892
EAN:3660338424458
889892-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ1420MC - 889892

Riepilogo info tecniche

Profiloxpz
Lunghezza di orientamento1420 mm
Lunghezza esterna1433 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889892-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ1420MC - 889892


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxpz
Lunghezza di orientamento1420 mm
Lunghezza esterna1433 mm
Larghezza superiore10 mm
Altezza8 mm
5,58 IVA esclusa
/ Unità
6,81 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione