Riferimenti
Optibelt:XPB 2500 XEP
Rubix:999180500001627
Produttore:1014493
EAN:4044978162137




Riepilogo info tecniche
| Profilo | xpb |
|---|---|
| Lunghezza di orientamento | 2500 mm |
| Lunghezza esterna | 2522 mm |
Dettagli del prodotto : CINGHIA TRAPEZOIDALE XPB 2500 XEP
Il nuovo optibelt SUPER XE-POWER PRO M=S, esente da manutenzione, è una delle cinghie di trasmissione più potenti del mercato. La struttura innovativa dell'optibelt SUPER XE-POWER PRO M=S apre nuovi spazi di manovra nella costruzione di azionamenti non positivi, anche sui dischi di diametro più piccolo, in intervalli di temperatura estremi e alle velocità più elevate.
Punti di forza
Fit for back idlers
Very quiet running at very high torque levels
M=S Set Constant
Maintenance free
+ 20% power to optibelt SUPER X-POWER M=S
Temperature range -40°C to +120°C
Very quiet running at very high torque levels
M=S Set Constant
Maintenance free
+ 20% power to optibelt SUPER X-POWER M=S
Temperature range -40°C to +120°C
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 390 g |
|---|---|
| Profilo | xpb |
| Lunghezza di orientamento | 2500 mm |
| Lunghezza esterna | 2522 mm |
| Larghezza superiore | 16,3 mm |
| Altezza | 13 mm |
| Lunghezza interna | 2440 mm |
| Materiale | poliestere |
| Sezione | 16,3x13 |
| 13 mm | |
| 2500 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 43,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 52,46 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione