CINGHIA TRAPEZOIDALE XPB 1450 XEP

SUPER XE-POWER PRO M=S

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Optibelt:XPB 1450 XEP
Rubix:999181000055871
Produttore:1014328
EAN:4044978160614
CINGHIA TRAPEZOIDALE XPB 1450 XEP

Riepilogo info tecniche

Profiloxpb
Lunghezza di orientamento1450 mm
Lunghezza esterna1472 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CINGHIA TRAPEZOIDALE XPB 1450 XEP


Il nuovo optibelt SUPER XE-POWER PRO M=S, esente da manutenzione, è una delle cinghie di trasmissione più potenti del mercato. La struttura innovativa dell'optibelt SUPER XE-POWER PRO M=S apre nuovi spazi di manovra nella costruzione di azionamenti non positivi, anche sui dischi di diametro più piccolo, in intervalli di temperatura estremi e alle velocità più elevate.

Punti di forza

Fit for back idlers
Very quiet running at very high torque levels
M=S Set Constant
Maintenance free
+ 20% power to optibelt SUPER X-POWER M=S
Temperature range -40°C to +120°C

Informazioni tecniche


Attributi
Peso226,20 g
Profiloxpb
Lunghezza di orientamento1450 mm
Lunghezza esterna1472 mm
Larghezza superiore16,3 mm
Altezza13 mm
Lunghezza interna1390 mm
Materialepoliestere
Sezione16,3x13
13 mm
1450 mm
23,45 IVA esclusa
/ Unità
28,61 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione