889855-CINGHIA TRAPEZIA DENTELLATA XPC 4000 E-GOLD
Cinghia V CRE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:XPC4000MC - 889855
Rubix:999220420020965
Produttore:889855
EAN:3660338424083


Riepilogo info tecniche
| Profilo | xpc |
|---|---|
| Lunghezza di orientamento | 4000 mm |
| Lunghezza esterna | 4030 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 889855-CINGHIA TRAPEZIA DENTELLATA XPC 4000 E-GOLD
Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound
Punti di forza
Temperatura di lavoro da -40 a +120°C
Applicazioni
Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | xpc |
|---|---|
| Lunghezza di orientamento | 4000 mm |
| Lunghezza esterna | 4030 mm |
| Larghezza superiore | 22 mm |
| Altezza | 18 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 32,62 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione