889888-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ1362MC - 889888

Cinghia V CRE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:XPZ1362MC - 889888
Rubix:999220630073703
Produttore:889888
EAN:3660338424410
889888-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ1362MC - 889888

Riepilogo info tecniche

Profiloxpz
Lunghezza di orientamento1362 mm
Lunghezza esterna1375 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889888-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ1362MC - 889888


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxpz
Lunghezza di orientamento1362 mm
Lunghezza esterna1375 mm
Larghezza superiore10 mm
Altezza8 mm
3,91 IVA esclusa
/ Unità
4,78 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore