889691-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA1182MC - 889691

Cinghia V CRE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:XPA1182MC - 889691
Rubix:999220630073523
Produttore:889691
EAN:3660338422447
889691-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA1182MC - 889691

Riepilogo info tecniche

Profiloxpa
Lunghezza di orientamento1182 mm
Lunghezza esterna1200 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889691-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA1182MC - 889691


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxpa
Lunghezza di orientamento1182 mm
Lunghezza esterna1200 mm
Larghezza superiore13 mm
Altezza10 mm
4,12 IVA esclusa
/ Unità
5,02 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione