CINGHIA TRAPEZOIDALE XPZ 1750 XEP

SUPER XE-POWER PRO XPZ

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Optibelt:XPZ 1750 XEP
Rubix:999181000055852
Produttore:1014222
EAN:4044978161369
CINGHIA TRAPEZOIDALE XPZ 1750 XEP

Riepilogo info tecniche

Profiloxpz
Lunghezza di orientamento1750 mm
Lunghezza esterna1763 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CINGHIA TRAPEZOIDALE XPZ 1750 XEP


Cinghia trapezoidale XPZ ad alte prestazioni, stampata e a lato nudo.

Punti di forza

The SUPER XE-POWER PRO M-S belt can be used in-game without prior action and significantly reduces maintenance intervals or, in particular, downtime. Temperature range: -40 to +120°C.

Applicazioni

Ideal for mechanical engineering and special machines.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso101,50 g
Profiloxpz
Lunghezza di orientamento1750 mm
Lunghezza esterna1763 mm
Larghezza superiore9,7 mm
Altezza8 mm
Lunghezza interna1712 mm
Materialepoliestere
Sezione9,7x8
8,50 mm
1750 mm
14,62 IVA esclusa
/ Unità
17,84 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione