889710-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA1482MC - 889710

Cinghia V CRE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:XPA1482MC - 889710
Rubix:999220630073542
Produttore:889710
EAN:3660338422638
889710-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA1482MC - 889710

Riepilogo info tecniche

Profiloxpa
Lunghezza di orientamento1482 mm
Lunghezza esterna1500 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889710-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA1482MC - 889710


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxpa
Lunghezza di orientamento1482 mm
Lunghezza esterna1500 mm
Larghezza superiore13 mm
Altezza10 mm
5,87 IVA esclusa
/ Unità
7,16 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore