889857-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPC4500MC - 889857
Cinghia V CRE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:XPC4500MC - 889857
Rubix:999220630073672
Produttore:889857
EAN:3660338424106


Riepilogo info tecniche
| Profilo | xpc |
|---|---|
| Lunghezza di orientamento | 4500 mm |
| Lunghezza esterna | 4530 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 889857-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPC4500MC - 889857
Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound
Punti di forza
Temperatura di lavoro da -40 a +120°C
Applicazioni
Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | xpc |
|---|---|
| Lunghezza di orientamento | 4500 mm |
| Lunghezza esterna | 4530 mm |
| Larghezza superiore | 22 mm |
| Altezza | 18 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 38,25 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione