889876-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ1187MC - 889876

Cinghia V CRE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:XPZ1187MC - 889876
Rubix:999220630073691
Produttore:889876
EAN:3660338424298
889876-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ1187MC - 889876

Riepilogo info tecniche

Profiloxpz
Lunghezza di orientamento1187 mm
Lunghezza esterna1200 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889876-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ1187MC - 889876


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxpz
Lunghezza di orientamento1187 mm
Lunghezza esterna1200 mm
Larghezza superiore10 mm
Altezza8 mm
4,68 IVA esclusa
/ Unità
5,71 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione