889693-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA1232MC - 889693
Cinghia V CRE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:XPA1232MC - 889693
Rubix:999220630073525
Produttore:889693
EAN:3660338422461


Riepilogo info tecniche
| Profilo | xpa |
|---|---|
| Lunghezza di orientamento | 1232 mm |
| Lunghezza esterna | 1250 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 889693-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA1232MC - 889693
Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound
Punti di forza
Temperatura di lavoro da -40 a +120°C
Applicazioni
Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | xpa |
|---|---|
| Lunghezza di orientamento | 1232 mm |
| Lunghezza esterna | 1250 mm |
| Larghezza superiore | 13 mm |
| Altezza | 10 mm |
| Materiale | epdm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,77 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione