889877-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ1202MC - 889877

Cinghia V CRE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Rif. sostituito:873562
Mecaline:XPZ1202MC - 889877
Rubix:999220630073692
Produttore:889877
EAN:3660338424304
889877-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ1202MC - 889877

Riepilogo info tecniche

Profiloxpz
Lunghezza di orientamento1202 mm
Lunghezza esterna1215 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889877-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ1202MC - 889877


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxpz
Lunghezza di orientamento1202 mm
Lunghezza esterna1215 mm
Larghezza superiore10 mm
Altezza8 mm
€ 12,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,42 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione