889712-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA1507MC - 889712

Cinghia V CRE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:XPA1507MC - 889712
Rubix:999220630073544
Produttore:889712
EAN:3660338422652
889712-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA1507MC - 889712

Riepilogo info tecniche

Profiloxpa
Lunghezza di orientamento1507 mm
Lunghezza esterna1525 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889712-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA1507MC - 889712


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxpa
Lunghezza di orientamento1507 mm
Lunghezza esterna1525 mm
Larghezza superiore13 mm
Altezza10 mm
5,16 IVA esclusa
/ Unità
6,29 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione