889724-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA1750MC - 889724

Cinghia V CRE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:XPA1750MC - 889724
Rubix:999220630073556
Produttore:889724
EAN:3660338422775
889724-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA1750MC - 889724

Riepilogo info tecniche

Profiloxpa
Lunghezza di orientamento1750 mm
Lunghezza esterna1768 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889724-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA1750MC - 889724


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxpa
Lunghezza di orientamento1750 mm
Lunghezza esterna1768 mm
Larghezza superiore13 mm
Altezza10 mm
6,82 IVA esclusa
/ Unità
8,32 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione