889753-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA2632MC - 889753

Cinghia V CRE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:XPA2632MC - 889753
Rubix:999220630073585
Produttore:889753
EAN:3660338423062
889753-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA2632MC - 889753

Riepilogo info tecniche

Profiloxpa
Lunghezza di orientamento2632 mm
Lunghezza esterna2650 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889753-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA2632MC - 889753


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxpa
Lunghezza di orientamento2632 mm
Lunghezza esterna2650 mm
Larghezza superiore13 mm
Altezza10 mm
9,04 IVA esclusa
/ Unità
11,03 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione