889954-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ750MC - 889954

Cinghia V CRE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:XPZ750MC - 889954
Rubix:999220630073766
Produttore:889954
EAN:3660338425073
889954-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ750MC - 889954

Riepilogo info tecniche

Profiloxpz
Lunghezza di orientamento750 mm
Lunghezza esterna763 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889954-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ750MC - 889954


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxpz
Lunghezza di orientamento750 mm
Lunghezza esterna763 mm
Larghezza superiore10 mm
Altezza8 mm
2,23 IVA esclusa
/ Unità
2,72 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione