Riferimenti
Optibelt:XPB 2650 XEP
Rubix:999181000055882
Produttore:1014670
EAN:4044978162144




Riepilogo info tecniche
| Profilo | xpb |
|---|---|
| Lunghezza di orientamento | 2650 mm |
| Lunghezza esterna | 2672 mm |
Dettagli del prodotto : CINGHIA TRAPEZOIDALE XPB 2650 XEP
Il nuovo optibelt SUPER XE-POWER PRO M=S, esente da manutenzione, è una delle cinghie di trasmissione più potenti del mercato. La struttura innovativa dell'optibelt SUPER XE-POWER PRO M=S apre nuovi spazi di manovra nella costruzione di azionamenti non positivi, anche sui dischi di diametro più piccolo, in intervalli di temperatura estremi e alle velocità più elevate.
Punti di forza
Fit for back idlers
Very quiet running at very high torque levels
M=S Set Constant
Maintenance free
+ 20% power to optibelt SUPER X-POWER M=S
Temperature range -40°C to +120°C
Very quiet running at very high torque levels
M=S Set Constant
Maintenance free
+ 20% power to optibelt SUPER X-POWER M=S
Temperature range -40°C to +120°C
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 413,40 g |
|---|---|
| Profilo | xpb |
| Lunghezza di orientamento | 2650 mm |
| Lunghezza esterna | 2672 mm |
| Larghezza superiore | 16,3 mm |
| Altezza | 13 mm |
| Lunghezza interna | 2590 mm |
| Materiale | poliestere |
| Sezione | 16,3x13 |
| 13 mm | |
| 2650 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 45,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 55,91 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore