889964-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ875MC - 889964

Cinghia V CRE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:XPZ875MC - 889964
Rubix:999220630073776
Produttore:889964
EAN:3660338425172
889964-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ875MC - 889964

Riepilogo info tecniche

Profiloxpz
Lunghezza di orientamento875 mm
Lunghezza esterna888 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889964-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ875MC - 889964


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxpz
Lunghezza di orientamento875 mm
Lunghezza esterna888 mm
Larghezza superiore10 mm
Altezza8 mm
2,40 IVA esclusa
/ Unità
2,93 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione