889833-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPB3550MC - 889833

Cinghia V CRE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:XPB3550MC - 889833
Rubix:999220630073655
Produttore:889833
EAN:3660338423864
889833-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPB3550MC - 889833

Riepilogo info tecniche

Profiloxpb
Lunghezza di orientamento3550 mm
Lunghezza esterna3572 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889833-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPB3550MC - 889833


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxpb
Lunghezza di orientamento3550 mm
Lunghezza esterna3572 mm
Larghezza superiore16 mm
Altezza13 mm
Materialeepdm
19,46 IVA esclusa
/ Unità
23,74 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore