889798-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPB1690MC - 889798

Cinghia V CRE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:XPB1690MC - 889798
Rubix:999220630073630
Produttore:889798
EAN:3660338423512
889798-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPB1690MC - 889798

Riepilogo info tecniche

Profiloxpb
Lunghezza di orientamento1690 mm
Lunghezza esterna1712 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889798-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPB1690MC - 889798


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxpb
Lunghezza di orientamento1690 mm
Lunghezza esterna1712 mm
Larghezza superiore16 mm
Altezza13 mm
Materialeepdm
9,24 IVA esclusa
/ Unità
11,28 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione