889859-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPC5000MC - 889859
Cinghia V CRE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:XPC5000MC - 889859
Rubix:999220630073674
Produttore:889859
EAN:3660338424120


Riepilogo info tecniche
| Profilo | xpc |
|---|---|
| Lunghezza di orientamento | 5000 mm |
| Lunghezza esterna | 5030 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 889859-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPC5000MC - 889859
Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound
Punti di forza
Temperatura di lavoro da -40 a +120°C
Applicazioni
Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | xpc |
|---|---|
| Lunghezza di orientamento | 5000 mm |
| Lunghezza esterna | 5030 mm |
| Larghezza superiore | 22 mm |
| Altezza | 18 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 33,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 40,47 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione