9646-03150 CINGHIA TRAPEZOIDALE XPC3150 QUAD-POWER 4

Cinghia trapezoidale stretta Quad-Power 4

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:XPC3150 QUAD-POWER 4
Rubix:160000001543206
Produttore:964603150
EAN:5414465975387
9646-03150 CINGHIA TRAPEZOIDALE XPC3150 QUAD-POWER 4

Riepilogo info tecniche

Profiloxpc
Lunghezza di orientamento3150 mm
Lunghezza esterna3180 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9646-03150 CINGHIA TRAPEZOIDALE XPC3150 QUAD-POWER 4


Grazie all'innovativa tecnologia del cavo a trazione minima, le cinghie trapezoidali senza nastro Quad-Power 4 di Gates sono esenti da manutenzione. A differenza delle cinghie convenzionali, le cinghie trapezoidali Quad-Power 4 non subiscono un grave decadimento della tensione nelle prime ore dopo l'installazione. Non sono quindi necessari né un periodo di rodaggio né un nuovo tensionamento. Questa nuova generazione di cinghie EPDM SERVICE FREE è progettata per prolungare la durata del prodotto, eliminando i costosi tempi di fermo macchina per il ritensionamento, la riparazione e la sostituzione.

Punti di forza

EPDM rubber compound to ensure a long service life and a wear-resistant belt under extreme temperatures.
Minimal-elongation polyester tensile cords allow for stable tension over the entire lifetime.
Service-free V-belt with high stability on the toughest drives.

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxpc
Lunghezza di orientamento3150 mm
Lunghezza esterna3180 mm
Codice doganale40103900
133,21 IVA esclusa
/ Unità
162,51 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione