889699-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA1320MC - 889699

Cinghia V CRE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:XPA1320MC - 889699
Rubix:999220630073531
Produttore:889699
EAN:3660338422522
889699-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA1320MC - 889699

Riepilogo info tecniche

Profiloxpa
Lunghezza di orientamento1320 mm
Lunghezza esterna1338 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889699-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA1320MC - 889699


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxpa
Lunghezza di orientamento1320 mm
Lunghezza esterna1338 mm
Larghezza superiore13 mm
Altezza10 mm
5,12 IVA esclusa
/ Unità
6,25 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione