CINGHIA TRAPEZOIDALE XPB 1500 XEP

SUPER XE-POWER PRO M=S

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Optibelt:XPB 1500 XEP
Rubix:999180500001610
Produttore:1014329
EAN:4044978160621
CINGHIA TRAPEZOIDALE XPB 1500 XEP

Riepilogo info tecniche

Profiloxpb
Lunghezza di orientamento1500 mm
Lunghezza esterna1522 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CINGHIA TRAPEZOIDALE XPB 1500 XEP


Il nuovo optibelt SUPER XE-POWER PRO M=S, esente da manutenzione, è una delle cinghie di trasmissione più potenti del mercato. La struttura innovativa dell'optibelt SUPER XE-POWER PRO M=S apre nuovi spazi di manovra nella costruzione di azionamenti non positivi, anche sui dischi di diametro più piccolo, in intervalli di temperatura estremi e alle velocità più elevate.

Punti di forza

Fit for back idlers
Very quiet running at very high torque levels
M=S Set Constant
Maintenance free
+ 20% power to optibelt SUPER X-POWER M=S
Temperature range -40°C to +120°C

Informazioni tecniche


Attributi
Peso234 g
Profiloxpb
Lunghezza di orientamento1500 mm
Lunghezza esterna1522 mm
Larghezza superiore16,3 mm
Altezza13 mm
Lunghezza interna1440 mm
Materialepoliestere
Sezione16,3x13
13 mm
1500 mm
24,26 IVA esclusa
/ Unità
29,60 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore