889858-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPC4750MC - 889858

Cinghia V CRE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Rif. sostituito:883666
Mecaline:XPC4750MC - 889858
Rubix:999220630073673
Produttore:889858
EAN:3660338424113
889858-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPC4750MC - 889858

Riepilogo info tecniche

Profiloxpc
Lunghezza di orientamento4750 mm
Lunghezza esterna4780 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889858-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPC4750MC - 889858


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxpc
Lunghezza di orientamento4750 mm
Lunghezza esterna4780 mm
Larghezza superiore22 mm
Altezza18 mm
€ 86,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 105,01 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione