889903-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ1600MC - 889903
Cinghia V CRE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:XPZ1600MC - 889903
Rubix:999220630073718
Produttore:889903
EAN:3660338424564


Riepilogo info tecniche
| Profilo | xpz |
|---|---|
| Lunghezza di orientamento | 1600 mm |
| Lunghezza esterna | 1613 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 889903-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ1600MC - 889903
Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound
Punti di forza
Temperatura di lavoro da -40 a +120°C
Applicazioni
Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | xpz |
|---|---|
| Lunghezza di orientamento | 1600 mm |
| Lunghezza esterna | 1613 mm |
| Larghezza superiore | 10 mm |
| Altezza | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,63 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore