889803-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPB1900MC - 889803

Cinghia V CRE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:XPB1900MC - 889803
Rubix:999220630073635
Produttore:889803
EAN:3660338423567
889803-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPB1900MC - 889803

Riepilogo info tecniche

Profiloxpb
Lunghezza di orientamento1900 mm
Lunghezza esterna1922 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889803-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPB1900MC - 889803


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxpb
Lunghezza di orientamento1900 mm
Lunghezza esterna1922 mm
Larghezza superiore16 mm
Altezza13 mm
Materialeepdm
9,52 IVA esclusa
/ Unità
11,61 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore