CINGHIA TRAPEZOIDALE XPZ 3150 XEP

SUPER XE-POWER PRO XPZ

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Optibelt:XPZ 3150 XEP
Rubix:999181000055867
Produttore:1014245
EAN:4044978162458
CINGHIA TRAPEZOIDALE XPZ 3150 XEP

Riepilogo info tecniche

Profiloxpz
Lunghezza di orientamento3150 mm
Lunghezza esterna3163 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CINGHIA TRAPEZOIDALE XPZ 3150 XEP


Cinghia trapezoidale XPZ ad alte prestazioni, stampata e a lato nudo.

Punti di forza

The SUPER XE-POWER PRO M-S belt can be used in-game without prior action and significantly reduces maintenance intervals or, in particular, downtime. Temperature range: -40 to +120°C.

Applicazioni

Ideal for mechanical engineering and special machines.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso182,70 g
Profiloxpz
Lunghezza di orientamento3150 mm
Lunghezza esterna3163 mm
Larghezza superiore9,7 mm
Altezza8 mm
Lunghezza interna3112 mm
Materialepoliestere
Sezione9,7x8
8,50 mm
3150 mm
26,62 IVA esclusa
/ Unità
32,48 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione