CINGHIA TRAPEZOIDALE 5VX 600 XEP

SUPER XE-POWER PRO Cinghia a cuneo ad alte prestazioni

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Optibelt:5VX 600 XEP
Rubix:999181000055786
Produttore:1013901
EAN:4044978161666
CINGHIA TRAPEZOIDALE 5VX 600 XEP

Riepilogo info tecniche

Profilo5vx
Lunghezza di orientamento600 mm
Lunghezza esterna1524 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CINGHIA TRAPEZOIDALE 5VX 600 XEP


Compatto: prestazioni sulle pulegge più piccole

La nuova geometria dei denti, sviluppata tramite modulazione FEM e test pratici, continua a consentire diametri minimi di puleggia molto ridotti per pulegge interne. Inoltre, l'optibelt SUPER XE-POWER PRO M=S è ora anche adatta alle pulegge esterne. Questo è il presupposto per progettare unità d'azionamento più compatte.


Totalmente versatile: tutt'altro che convenzionale

L'optibelt SUPER XE-POWER PRO M=S può essere impiegata in qualsiasi applicazione ed è predestinata per la costruzione di macchine e macchine speciali: ideale per compressori, ventilatori, pompe, torni e trapani e per tutti gli altri scenari applicativi in cui sono richiesti sistemi di trasmissione compatti.


Resistente alle temperature: prestazioni massime anche a caldo

Per l'optibelt SUPER XE-POWER PRO M=S questo vale nel senso più letterale del termine: grazie alla sua straordinaria resistenza alle temperature garantisce una trasmissione di potenza ottimale in un intervallo di temperatura da -40 °C a +120 °C - anche e soprattutto con piccoli diametri di puleggia o ad alte velocità del motore.

Punti di forza

  • Idonea per pulegge di rinvio posteriori
  • Funzionamento molto silenzioso anche a livelli di coppia molto elevati
  • M=S Costante di set - può essere utilizzata in set senza ulteriori misurazioni
  • Senza manutenzione
  • + 20% di potenza rispetto a optibelt SUPER X-POWER M=S
  • Intervallo di temperatura -40°C to +120°C
  • Informazioni tecniche


    Attributi
    Peso231,65 g
    Profilo5vx
    Lunghezza di orientamento600 mm
    Lunghezza esterna1524 mm
    Larghezza superiore15 mm
    Altezza13 mm
    Materialeepdm
    13 mm
    1524 mm
    23,25 IVA esclusa
    / Unità
    28,37 IVA inclusa
    • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione