889939-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ3550MC - 889939

Cinghia V CRE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:XPZ3550MC - 889939
Rubix:999220630073751
Produttore:889939
EAN:3660338424922
889939-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ3550MC - 889939

Riepilogo info tecniche

Profiloxpz
Lunghezza di orientamento3550 mm
Lunghezza esterna3563 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889939-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ3550MC - 889939


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxpz
Lunghezza di orientamento3550 mm
Lunghezza esterna3563 mm
Larghezza superiore10 mm
Altezza8 mm
14,04 IVA esclusa
/ Unità
17,13 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione