889718-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA1607MC - 889718

Cinghia V CRE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:XPA1607MC - 889718
Rubix:999220630073550
Produttore:889718
EAN:3660338422713
889718-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA1607MC - 889718

Riepilogo info tecniche

Profiloxpa
Lunghezza di orientamento1607 mm
Lunghezza esterna1625 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889718-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA1607MC - 889718


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxpa
Lunghezza di orientamento1607 mm
Lunghezza esterna1625 mm
Larghezza superiore13 mm
Altezza10 mm
5,52 IVA esclusa
/ Unità
6,73 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione