889694-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA1250MC - 889694

Cinghia V CRE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:XPA1250MC - 889694
Rubix:999220630073526
Produttore:889694
EAN:3660338422478
889694-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA1250MC - 889694

Riepilogo info tecniche

Profiloxpa
Lunghezza di orientamento1250 mm
Lunghezza esterna1268 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889694-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA1250MC - 889694


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxpa
Lunghezza di orientamento1250 mm
Lunghezza esterna1268 mm
Larghezza superiore13 mm
Altezza10 mm
Materialeepdm
4,72 IVA esclusa
/ Unità
5,76 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione