889695-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA1257MC - 889695

Cinghia V CRE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:XPA1257MC - 889695
Rubix:999220630073527
Produttore:889695
EAN:3660338422485
889695-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA1257MC - 889695

Riepilogo info tecniche

Profiloxpa
Lunghezza di orientamento1257 mm
Lunghezza esterna1275 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889695-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPA1257MC - 889695


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxpa
Lunghezza di orientamento1257 mm
Lunghezza esterna1275 mm
Larghezza superiore13 mm
Altezza10 mm
4,31 IVA esclusa
/ Unità
5,26 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione