889945-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ630MC - 889945

Cinghia V CRE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:XPZ630MC - 889945
Rubix:999220630073757
Produttore:889945
EAN:3660338424984
889945-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ630MC - 889945

Riepilogo info tecniche

Profiloxpz
Lunghezza di orientamento630 mm
Lunghezza esterna643 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889945-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ630MC - 889945


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxpz
Lunghezza di orientamento630 mm
Lunghezza esterna643 mm
Larghezza superiore10 mm
Altezza8 mm
2,23 IVA esclusa
/ Unità
2,73 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore