CINGHIA TRAPEZOIDALE XPA 2120 XEP

SUPER XE-POWER PRO M=S

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Optibelt:XPA 2120 XEP
Rubix:999181000055910
Produttore:1014746
EAN:4044978161949
CINGHIA TRAPEZOIDALE XPA 2120 XEP

Riepilogo info tecniche

Profiloxpa
Lunghezza di orientamento2120 mm
Lunghezza esterna2138 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CINGHIA TRAPEZOIDALE XPA 2120 XEP


Il nuovo optibelt SUPER XE-POWER PRO M=S, esente da manutenzione, è una delle cinghie di trasmissione più potenti del mercato. La struttura innovativa dell'optibelt SUPER XE-POWER PRO M=S apre nuovi spazi di manovra nella costruzione di azionamenti non positivi, anche sui dischi di diametro più piccolo, in intervalli di temperatura estremi e alle velocità più elevate.

Punti di forza

Fit for back idlers
Very quiet running at very high torque levels
M=S Set Constant
Maintenance free
+ 20% power to optibelt SUPER X-POWER M=S
Temperature range -40°C to +120°C

Informazioni tecniche


Attributi
Peso188,68 g
Profiloxpa
Lunghezza di orientamento2120 mm
Lunghezza esterna2138 mm
Larghezza superiore12,7 mm
Altezza10 mm
Lunghezza interna2075 mm
Materialepoliestere
Sezione12,7x10
9 mm
2120 mm
24,88 IVA esclusa
/ Unità
30,35 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore