889913-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ1812MC - 889913

Cinghia V CRE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:XPZ1812MC - 889913
Rubix:999220630073727
Produttore:889913
EAN:3660338424663
889913-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ1812MC - 889913

Riepilogo info tecniche

Profiloxpz
Lunghezza di orientamento1812 mm
Lunghezza esterna1825 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889913-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPZ1812MC - 889913


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxpz
Lunghezza di orientamento1812 mm
Lunghezza esterna1825 mm
Larghezza superiore10 mm
Altezza8 mm
7,09 IVA esclusa
/ Unità
8,65 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione