889823-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPB2800MC - 889823

Cinghia V CRE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:XPB2800MC - 889823
Rubix:999220630073645
Produttore:889823
EAN:3660338423765
889823-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPB2800MC - 889823

Riepilogo info tecniche

Profiloxpb
Lunghezza di orientamento2800 mm
Lunghezza esterna2822 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889823-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPB2800MC - 889823


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxpb
Lunghezza di orientamento2800 mm
Lunghezza esterna2822 mm
Larghezza superiore16 mm
Altezza13 mm
14,98 IVA esclusa
/ Unità
18,28 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore