CINGHIA TRAPEZOIDALE XPC 2650 XEP

SUPER XE-POWER PRO XPC

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Optibelt:XPC 2650 XEP
Rubix:999181000055890
Produttore:1014696
EAN:4044978162274
CINGHIA TRAPEZOIDALE XPC 2650 XEP

Riepilogo info tecniche

Profiloxpc
Lunghezza di orientamento2650 mm
Lunghezza esterna2680 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CINGHIA TRAPEZOIDALE XPC 2650 XEP


La nuova cinghia optibelt SUPER XE-POWER PRO M=S, esente da manutenzione, è una delle cinghie di trasmissione più potenti del mercato. Il design innovativo della cinghia optibelt SUPER XE-POWER PRO M=S apre nuove possibilità nella progettazione di azionamenti non positivi, anche sui diametri più piccoli delle pulegge, in intervalli di temperatura estremi e alle velocità più elevate.

Punti di forza

  • Fit for back idlers
  • Very quiet running even at very high torque levels
  • M=S Set Constant - can be used in sets without further measurement
  • Maintenance free
  • + 20% power compared to optibelt SUPER X-POWER M=S
  • Temperature range -40°C to +120°C
  • Informazioni tecniche


    Attributi
    Peso726,10 g
    Profiloxpc
    Lunghezza di orientamento2650 mm
    Lunghezza esterna2680 mm
    Larghezza superiore22 mm
    Altezza18 mm
    Lunghezza interna2567 mm
    Materialepoliestere
    Sezione22,0x18
    16,50 mm
    2650 mm
    € 72,38 IVA esclusa
    / Unità
    € 88,31 IVA inclusa
    • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione