CINGHIA TRAPEZOIDALE XPZ 1437 XEP

SUPER XE-POWER PRO XPZ

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Optibelt:XPZ 1437 XEP
Rubix:999180500001672
Produttore:1014168
EAN:4044978161246
CINGHIA TRAPEZOIDALE XPZ 1437 XEP

Riepilogo info tecniche

Profiloxpz
Lunghezza di orientamento1437 mm
Lunghezza esterna1450 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CINGHIA TRAPEZOIDALE XPZ 1437 XEP


Cinghia trapezoidale XPZ ad alte prestazioni, stampata e a lato nudo.

Punti di forza

The SUPER XE-POWER PRO M-S belt can be used in-game without prior action and significantly reduces maintenance intervals or, in particular, downtime. Temperature range: -40 to +120°C.

Applicazioni

Ideal for mechanical engineering and special machines.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso83,35 g
Profiloxpz
Lunghezza di orientamento1437 mm
Lunghezza esterna1450 mm
Larghezza superiore9,7 mm
Altezza8 mm
Lunghezza interna1399 mm
Materialepoliestere
Sezione9,7x8
8,50 mm
1437 mm
12,07 IVA esclusa
/ Unità
14,72 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione