889847-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPC2500MC - 889847

Cinghia V CRE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:XPC2500MC - 889847
Rubix:999220630073669
Produttore:889847
EAN:3660338424007
889847-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPC2500MC - 889847

Riepilogo info tecniche

Profiloxpc
Lunghezza di orientamento2500 mm
Lunghezza esterna2530 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889847-CINGHIA TRAPEZOIDALE DENTELLATA XPC2500MC - 889847


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxpc
Lunghezza di orientamento2500 mm
Lunghezza esterna2530 mm
Larghezza superiore22 mm
Altezza18 mm
13,36 IVA esclusa
/ Unità
16,30 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione