Riferimenti
Gates:HTD 375 5M 15
Rubix:160000000467021
Produttore:929332038
EAN:5412571279016




Riepilogo info tecniche
| Profilo | 5m |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 375 mm |
| Larghezza cinghia | 15 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9293-32038 POWERGRIP HTD 375 5M 15
CINGHIA
La cinghia sincrona PowerGrip HTD con profilo dentato curvilineo assicura una distribuzione ottimizzata del carico che consente un'elevata trasmissione di potenza in applicazioni a bassa velocità e ad alta coppia. Le cinghie PowerGrip HTD 3M e 5M sono adatte per elettrodomestici, macchine per ufficio, utensili elettrici portatili e per applicazioni nell'industria di processo e chimica. Le cinghie PowerGrip HTD 8M, 14M e 20M sono impiegate in trasmissioni ad alte prestazioni nelle industrie delle macchine utensili, della carta e del tessile, dove sono richieste durata e bassa manutenzione. Queste cinghie sincrone presentano un profilo dentato curvilineo più ampio e robusto per una maggiore capacità, rispetto ad altre cinghie dentate.
Punti di forza
•Il cordino di trazione in fibra di vetro fornisce elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento
Il corpo in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio e umidità
Il rivestimento dei denti in nylon fornisce una superficie resistente all'usura per una lunga durata di servizio
Aumento del 30% della potenza nominale, rispetto alle tradizionali cinghie dentate
Elimina la lubrificazione e la ritensionatura per ridurre la manutenzione e la manodopera richieste nelle trasmissioni
Il corpo in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio e umidità
Il rivestimento dei denti in nylon fornisce una superficie resistente all'usura per una lunga durata di servizio
Aumento del 30% della potenza nominale, rispetto alle tradizionali cinghie dentate
Elimina la lubrificazione e la ritensionatura per ridurre la manutenzione e la manodopera richieste nelle trasmissioni
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | 5m |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 375 mm |
| Larghezza cinghia | 15 mm |
| Passo di dentatura | 5 mm |
| Materiale | cr |
| Numero di denti | 75 |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,63 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione