Riferimenti
Optibelt:200 AT5 / 200
Rubix:999181000076696
Produttore:1772679


Riepilogo info tecniche
| Profilo | at5 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 200 mm |
| Larghezza cinghia | 20 mm |
Dettagli del prodotto : MANICOTTO ALPHA TORQUE AT5 200/200
Cinghia
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | at5 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 200 mm |
| Larghezza cinghia | 20 mm |
| Passo di dentatura | 5 mm |
| Materiale | poliuretano (pur) termoindurente, 84 ±4 shore a, trasparente |
| Angolo del dente | 50 ° |
| Numero di denti | 40 |
| Materiale nucleo di trazione | acciaio inossidabile (corda di trazione), ø 0,5 mm |
| Altezza | 2,7 mm |
| Resistenza all'olio | sì |
| Adatto per rulli folli posteriori | sì |
| Forma denti | trapezoidale (profilo at, dentatura a profilo trapezoidale) |
| Temperatura di esercizio massima | 70 °C |
| Norma | ISO 17396 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 111,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 135,63 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione