1082615-CINGHIA 1610 14M 170 HIPO OME-HIPO

Cinghia

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Optibelt:1610 14M 170 HIPO
Rubix:999221216059144
Produttore:1082615
EAN:4044978564474
1082615-CINGHIA 1610 14M 170 HIPO OME-HIPO

Riepilogo info tecniche

Profilo14m
Lunghezza primitiva1610 mm
Larghezza cinghia170 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 1082615-CINGHIA 1610 14M 170 HIPO OME-HIPO


Cinghia dentata sincronizzata optibelt OMEGA HP profilo 14M, 1610 mm e 170 mm (HIPO). Antistatica ISO 9563, -30°C/+100°C, per pulegge HTD/RPP.

Informazioni tecniche


Attributi
Profilo14m
Lunghezza primitiva1610 mm
Larghezza cinghia170 mm
Materialecloroprene
Passo di dentatura14 mm
Numero di denti115
1459,93 IVA esclusa
/ Unità
1781,11 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione