Riferimenti
Optibelt:3150 14M 85 HIPO
Rubix:999221216059222
Produttore:1082711
EAN:4044978565433


Riepilogo info tecniche
| Profilo | 14m |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 3150 mm |
| Larghezza cinghia | 85 mm |
Dettagli del prodotto : 1082711-CINGHIA 3150 14M 85 HIPO OME-HIPO
Cinghia dentata optibelt OMEGA High Power con profilo 14M, lunghezza 3150 mm e larghezza 85 mm (225 denti). Soluzione HP per trasmissioni sincrone ad alte prestazioni.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | 14m |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 3150 mm |
| Larghezza cinghia | 85 mm |
| Materiale | cloroprene |
| Passo di dentatura | 14 mm |
| Numero di denti | 225 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1135,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 1385,04 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione