Riferimenti
Optibelt:2800 8M 20 HIPO
Rubix:999220129021303
Produttore:1082494
EAN:4044978563262


Riepilogo info tecniche
| Profilo | 8m |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 2800 mm |
| Larghezza cinghia | 20 mm |
Dettagli del prodotto : 1082494-CINGHIA 2800 8M 20 HIPO OME-HIPO
Cinghia dentata Optibelt OMEGA High Power profilo 8M (2800x20 mm) con dentatura 8 mm e 350 denti. Prestazioni elevate, meno rumore e conduttività elettrica (ISO 9563).
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | 8m |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 2800 mm |
| Larghezza cinghia | 20 mm |
| Materiale | cloroprene |
| Passo di dentatura | 8 mm |
| Numero di denti | 350 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione