9239-03355 POLYCHAIN CARBON VOLT 2840 8MGTC 62

Poly Chain® Carbon Volt™

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:PCV 8MGT 2840 62
Rubix:160000000471108
Produttore:923903355
EAN:5414465492297
9239-03355 POLYCHAIN CARBON VOLT 2840 8MGTC 62

Riepilogo info tecniche

Profilo8mgt
Lunghezza primitiva2840 mm
Larghezza cinghia62 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9239-03355 POLYCHAIN CARBON VOLT 2840 8MGTC 62


La potenza che desideri, la sicurezza che non hai mai avuto! Le cinghie di trasmissione di potenza antistatiche sono una necessità in ambienti volatili, come quelli presenti nei settori dell'energia, dell'agricoltura e petrolchimico. La cinghia Poly Chain® Carbon™ Volt® è l'unica cinghia sul mercato che offre una soluzione all'avanguardia del settore che soddisfa lo standard ISO 9563 per la conducibilità statica per l'intera durata della cinghia. La sua struttura brevettata con rivestimento conduttivo statico trasferisce in modo sicuro l'elettricità statica ai cavi di trazione in carbonio, lontano dal lato azionato dell'applicazione, rendendola l'opzione più sicura e più resistente per le applicazioni in ambienti ATEX. Gates utilizza cavi di trazione brevettati in Carbon Fibre per aumentare il valore di potenza nominale, la compattezza e la flessibilità, consentendo anche l'uso del lato posteriore. Se combinata con le pulegge Gates® Poly Chain® GT®, avrete un sistema leggero, duraturo e senza manutenzione, più che all'altezza della catena a rulli.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,809 g
Profilo8mgt
Lunghezza primitiva2840 mm
Larghezza cinghia62 mm
Materialepoliuretano
Passo di dentatura8 mm
Numero di denti355
Paese d'origineUS
Codice doganale40103900
€ 1225,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 1495,10 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione